Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKM110H29 BEGRENZUNGSSCHALTER SPST-NO/NC 3A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663408
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKM110H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 15 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKM110H29, 2663408, 266-3408
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    40
    € 8,90*
    ab € 22,66*
    € 30,75*
    € 5,00*
    ab € 23,44*
    € 31,56*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 24,19*
    € 32,53*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,37*
    € 32,99*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 48,11*
    € 61,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,88*
    € 73,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,56*
    € 61,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.