Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2118P16 BEGRENZUNGSSCHALT. SPST-NO/NC 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663418
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2118P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKP2118P16, 2663418, 266-3418
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 17,75*
    € 24,16*
    € 5,95*
    ab € 17,83*
    € 24,28*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 18,18*
    € 25,05*
    4 Tage
    11
    € 6,95*
    ab € 18,44*
    € 25,24*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 31,68*
    € 43,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.