Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKS102 BEGRENZUNGSSCHALT. SPST-NO/NC 10A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663421
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKS102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 12 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKS102, 2663421, 266-3421
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,90*
    € 33,44*
    € 5,00*
    ab € 24,48*
    € 33,57*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 26,00*
    € 35,75*
    € 3,90*
    ab € 27,67*
    € 37,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,13*
    € 69,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,74*
    € 82,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,82*
    € 78,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,65*
    € 73,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,07*
    € 70,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,13*
    € 64,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.