Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI CA30CAF16PA KAPAZITIVER SENSOR, 0-16MM, 10-40V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663549
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAF16PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: TRIPLESHIELD CA30CAF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 16 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M30
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, Kapazitive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, CA30CAF16PA, 2663549, 266-3549
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 51,77*
    € 75,10*
    Frei Haus
    ab € 60,69*
    € 78,50*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 79,48*
    € 102,63*
    € 6,90*
    ab € 81,22*
    € 111,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,10*
    € 89,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,78*
    € 83,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,13*
    € 76,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,12*
    € 71,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.