Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A23A15KGU SCHÜTZ, ZC, 230VAC, 20A, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663553
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23A15KGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Betriebsspannung, max.: 253 VAC
  • Laststrom: 20 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 195.5 VAC
  • Schützmontage: Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Regelspannung, min.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 190 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A23A15KGU, 2663553, 266-3553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 50,99*
    € 69,26*
    € 6,90*
    ab € 53,06*
    € 72,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 64,71*
    € 88,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,21*
    € 104,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,47*
    € 102,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,19*
    € 96,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,20*
    € 88,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.