Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A60A15KGU HALBLEITERSCHÜTZ, 20A, 600V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663554
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60A15KGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom: 20 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RGC
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Schützmontage: Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 190 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60A15KGU, 2663554, 266-3554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 58,40*
    € 76,11*
    € 6,90*
    ab € 60,67*
    € 81,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,89*
    € 91,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,26*
    € 108,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,46*
    € 96,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,67*
    € 92,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,89*
    € 80,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.