Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1P23V30ED HALBLETIERSCHÜTZ, 85-265V AC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663556
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23V30ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom: 30 A
  • Schaltmodus: Proportionaler Ausgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 85 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Regelspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1P23V30ED, 2663556, 266-3556
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 93,84*
    € 118,87*
    Frei Haus
    ab € 89,68*
    € 123,08*
    € 6,90*
    ab € 123,02*
    € 159,68*
    Frei Haus
    ab € 169,17*
    € 214,03*
    Lager 139
    85
    Frei Haus
    ab € 259,64*
    € 311,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,95*
    € 371,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,36*
    € 359,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,85*
    € 338,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 274,90*
    € 327,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,64*
    € 308,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.