Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 17037.207.GPB KOFFER, POLYPROPYLEN, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663587
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     17037.207.GPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: Advanced
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außenbreite - Zoll: 14.57 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 12.1 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 121 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.76 Zoll
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 370 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 307 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17030N.096.GPB
    ab € 9,00*
    Zubehör
    Multicomp
    17037.067.GPB
    ab € 10,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.