Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN LCS0603-R47FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R47, 1%, 100MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663682
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LCS0603-R47FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: LCS Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LCS0603-R47FT5, 2663682, 266-3682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0944*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5849*
    € 0,69603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3084*
    € 0,367
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2747*
    € 0,32689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,2669*
    € 0,31761
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,2587*
    € 0,30785
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,2575*
    € 0,30643
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.