Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 MC050AH SENSOR SCHWIMMERSCHALTER SPST-NO, EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664037
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     MC050AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: MC Series
  • Betriebsdruck, max.: 4 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, MC050AH, 2664037, 266-4037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 212,51*
    € 266,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 203,43*
    € 271,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,84*
    € 323,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,69*
    € 316,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,48*
    € 299,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,60*
    € 283,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 233,63*
    € 278,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 228,66*
    € 272,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 223,70*
    € 266,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 203,43*
    € 242,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.