Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSF216XPL SENSOR SCHWIMMERSCHALT SPST-NO/NC EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664052
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSF216XPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10bar
schwimmerschalter
Produktpalette: SSF216 Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSF216XPL, 2664052, 266-4052
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 208,86*
    € 262,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 199,38*
    € 268,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,56*
    € 319,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,44*
    € 311,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,79*
    € 293,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,50*
    € 276,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 227,67*
    € 270,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 222,83*
    € 265,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 217,98*
    € 259,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,38*
    € 237,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.