Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SSF50X100X-C SENSOR SCHWIMMERSCHALT SPST-NO/NC EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664054
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SSF50X100X-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Produktpalette: SSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: 20 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, SSF50X100X-C, 2664054, 266-4054
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 194,77*
    € 242,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 183,60*
    € 248,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,28*
    € 295,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,63*
    € 289,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,41*
    € 271,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,57*
    € 256,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 211,08*
    € 251,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 206,58*
    € 245,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 202,10*
    € 240,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,60*
    € 218,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.