Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 TSSF212H100 SENSOR SCHWIMMERSCHALT SPST-NO/NC EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664055
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     TSSF212H100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: TSSF212 Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, TSSF212H100, 2664055, 266-4055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 135,19*
    € 171,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,56*
    € 175,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,46*
    € 208,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,09*
    € 204,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,73*
    € 194,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,87*
    € 185,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 152,63*
    € 181,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 149,38*
    € 177,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 146,14*
    € 173,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,56*
    € 152,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.