Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AT5B420L STROMWANDLER, 5A, STROMAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664117
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AT5B420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: AT-B420L Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 20 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: 100 ms
  • Strommessbereich AC: 0A bis 5A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, AT5B420L, 2664117, 266-4117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,20*
    € 120,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,29*
    € 118,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,18*
    € 110,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,92*
    € 101,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 83,22*
    € 99,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,53*
    € 97,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,83*
    € 95,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,37*
    € 82,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.