Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AT50B420L STROMWANDLER, 50A, STROMAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664120
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AT50B420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: AT-B420L Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 20 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: 100 ms
  • Strommessbereich AC: 0A bis 50A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, AT50B420L, 2664120, 266-4120
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 81,57*
    € 106,94*
    Lager 139
    137
    Frei Haus
    ab € 74,70*
    € 109,09*
    Frei Haus
    ab € 79,32*
    € 112,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,09*
    € 129,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,38*
    € 127,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,09*
    € 117,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,72*
    € 104,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,97*
    € 102,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,22*
    € 100,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,46*
    € 98,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,70*
    € 88,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2100642
    ab € 77,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.