Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Baureihe HLSR-P, offene Schleife, 10A, -25A bis 25A, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664175
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HLSR 10-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HLSR-P Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -25A bis 25A
  • Ansprechzeit: 2.5 µs
  • Strommessbereich AC: -25A bis 25A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HLSR 10-P, 2664175, 266-4175
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 7,46*
    € 11,11*
    Lager 139
    684
    € 14,99*
    ab € 6,83*
    € 11,54*
    € 8,95*
    ab € 7,42*
    € 12,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.