Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HLSR 10-SM/SP33 STROMSENSOR 10A SPANNUNGSAUSGANG 3.3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664179
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HLSR 10-SM/SP33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: HLSR-SM/SP33 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Strommessbereich DC: -25A bis 25A
  • Ansprechzeit: 2.5 µs
  • Strommessbereich AC: -25A bis 25A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HLSR 10-SM/SP33, 2664179, 266-4179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.