Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO 150-NP-1100 STROMSENSOR 150A, SPANNUNGSAUSGANG, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664227
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 150-NP-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: HO-NP Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -360A bis 360A
  • Ansprechzeit: 2.5 µs
  • Strommessbereich AC: -360A bis 360A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1.15 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HO 150-NP-1100, 2664227, 266-4227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.