Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LF 2010-S STROMSENSOR, 2KA, STROMAUSGANG, 25.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664242
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 2010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 25.2 V
  • Strommessbereich DC: -3kA bis 3kA
  • Ansprechzeit: 500 ns
  • Strommessbereich AC: -3kA bis 3kA
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LF 2010-S, 2664242, 266-4242
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 232,01*
    € 300,59*
    Frei Haus
    ab € 253,98*
    € 333,50*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 251,19*
    € 345,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,31*
    € 410,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 343,56*
    € 408,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,97*
    € 360,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,12*
    € 335,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 276,48*
    € 329,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 270,84*
    € 322,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 265,20*
    € 315,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,19*
    € 298,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.