Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF A-1PA-132-100B2 KONF. HF-KABEL ABGEW. AMC-STECKER, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664626
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     A-1PA-132-100B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Koaxialkabel: 1.32mm
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: AMC-Stecker (90°) auf AMC-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, A-1PA-132-100B2, 2664626, 266-4626
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,11*
    € 6,71*
    100
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 6,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,73*
    € 8,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,01*
    € 8,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    A-1JB
    ab € 0,385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.