Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ATCA-01-101M-H INDUKTIVITÄT, 100UH, 2A, 20%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2665038
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ATCA-01-101M-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Durchsteckmontage
Induktivitäten
RMS-Strom Irms: 2 A
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: ATCA Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.081 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.