Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Keramikvielschichtkondensator, SMD, FLEXITERM, 0.1 µF, 50 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2665280
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
08055C104K4Z2A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [Metrisch: 2012]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
AVX
,
08055C104K4Z2A
,
2665280
,
266-5280
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 139
1 Tag
100000
4000
Frei Haus
ab € 0,0196*
€ 0,0327*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0694*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0378*
€ 0,2216*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 130,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805C104K5RAC7210 KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805C104K5RAC7210
ab € 0,0133*
Ähnlich
KEMET C0805J104K5RACTU KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805J104K5RACTU
ab € 0,0738*
Ähnlich
KEMET C0805T104K5RALTU KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805T104K5RALTU
ab € 0,27*
Ähnlich
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Kemet
C0805C104K1RACTU
ab € 0,011*
Ähnlich
KYOCERA AVX 08055C104KAT4A KONDENSATOR 0.1æF 50V 10% X7R 0805 ROLLE
KYOCERA AVX
08055C104KAT4A
ab € 0,0116*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
KYOCERA AVX
08055C104K4T2A
ab € 0,0102*
Ähnlich
VISHAY VJ0805Y104KXAMT KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Vishay
VJ0805Y104KXAMT
ab € 0,0647*
Ähnlich
VISHAY VJ0805Y104KXATW1BC KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Vishay
VJ0805Y104KXATW1BC
ab € 0,017*
Ähnlich
Vishay, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Vishay
VJ0805Y104KXACW1BC
ab € 0,0366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen