Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Kondensator, 1 pF, 200 V, U, ± 0.1pF, 125 °C, 0805 [Metrisch 2012]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2665395
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052U1R0BAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: U
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kapazität: 1 pF
  • Bauform - Kondensator: 0805 [Metrisch 2012]
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1pf, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, AVX, 08052U1R0BAT2A, 2665395, 266-5395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    32000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,079*
    € 0,1073*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 323,20*
    € 381,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 32000 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 160000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 320000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 32.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 32000 Stück ( entspricht € 3.433,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.