Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C0603X473K5RACTU KONDENSATOR 0.047æF 50V 10% X7R 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2665637
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C0603X473K5RACTU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
X Series FT-CAP Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
47000 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
smd kondensator 47nf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KEMET
,
C0603X473K5RACTU
,
2665637
,
266-5637
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0484*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Kemet
C0603C473K5RACTU
ab € 0,0082*
Ähnlich
KEMET, C0603C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Kemet
C0603C473K5RACAUTO
ab € 0,0147*
Ähnlich
Keramikvielschichtkondensator, SMD, FLEXITERM, 47000 pF, 50 V
KYOCERA AVX
06035F473KAZ2A
ab € 0,287*
Ähnlich
KYOCERA AVX 06035F473KAZ2A KONDENSATOR 0.047æF 50V 10% X8R 0603
KYOCERA AVX
06035F473KAZ2A
ab € 0,349*
Ähnlich
VISHAY VJ0603Y473KXACW1BC KONDENSATOR, 47000PF, 50V, MLCC, 0603
Vishay
VJ0603Y473KXACW1BC
ab € 0,0103*
Ähnlich
Yageo CC0603KRX7R9BB473 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.047 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel
Yageo
CC0603KRX7R9BB473
ab € 0,00638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen