Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY 593D106X9035D2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2666698
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
593D106X9035D2TE3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 10µf 35v
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.3 ohm
Produktpalette:
TANTAMOUNT 593D
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
710 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 10 µf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
593D106X9035D2TE3
,
2666698
,
266-6698
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,386*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TPSD106K035R0125 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
KYOCERA AVX
TPSD106K035R0125
ab € 0,67*
Ähnlich
AVX TPSD106K035R0300 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
KYOCERA AVX
TPSD106K035R0300
ab € 0,45*
Ähnlich
KEMET T494 Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Kemet
T494D106K035AT
ab € 0,60*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
KYOCERA AVX
TPSE106K035R0200
ab € 0,76*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSD106K035R0300 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
TPSD106K035R0300
ab € 0,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen