Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ALPHA3A/3M/SMAM/S/S/26 ANTENNE, KLEBEMONTAGE, SMA, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666798
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA3A/3M/SMAM/S/S/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: Alpha
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: 824 MHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 2.15 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, siretta rundstrahlantenne, gsm antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, ALPHA3A/3M/SMAM/S/S/26, 2666798, 266-6798
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,37*
    € 14,19*
    Lager 139
    102
    € 14,99*
    ab € 9,56*
    € 14,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.