Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL SLP IR C T P S O 1 NETZBUCHSE, 1KV, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666985
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLP IR C T P S O 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: SurLok Plus
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 120 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, SLP IR C T P S O 1, 2666985, 266-6985
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 13,26*
    € 18,18*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,64*
    € 29,28*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 15,64*
    € 36,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.