Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ELR2A3 NETZBUCHSE, 2POS, 11.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666999
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ELR2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: ePower-Lite EL Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt
  • Nennstrom: 70 A
  • Nennspannung: 800 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, ELR2A3, 2666999, 266-6999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,92*
    € 16,62*
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 9,88*
    € 21,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    ELP2A03 / C10-738026-2AS3
    ab € 20,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.