Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL ELR3Y2 NETZBUCHSE, 3POS, 11.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667009
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ELR3Y2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 3 polig
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: ePower-Lite EL Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt
  • Nennstrom: 70 A
  • Nennspannung: 800 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, ELR3Y2, 2667009, 266-7009
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,52*
    € 19,67*
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 11,75*
    € 26,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    ELP3Y02 / C10-737486-3YS2
    ab € 24,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.