Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CLF5030NIT-101M-D INDUKTIVITÄT 100UH 0.4A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667887
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CLF5030NIT-101M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 100µh
RMS-Strom Irms: 400 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: CLF-NI-D
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 560 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.88 ohm
  • Produkthöhe: 2.7 mm
  • Produktlänge: 5.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, CLF5030NIT-101M-D, 2667887, 266-7887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,34*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.