Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CLF5030NIT-331M-D INDUKTIVITÄT 330UH 0.2A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667896
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CLF5030NIT-331M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 200 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: CLF-NI-D Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 290 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 3.4 ohm
  • Produkthöhe: 2.7 mm
  • Produktlänge: 5.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, CLF5030NIT-331M-D, 2667896, 266-7896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.