Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC15081 D-SUB-SCHR.BOLZEN SATZ #4-40UNC-2A 3.4MM


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668471
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Schraubbolzen
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40 UNC-2A
  • Schraubenlänge: 3.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, SPC15081, 2668471, 266-8471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,768*
      
    Preis gilt ab 37.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Paket
    ab 37500 Pakete
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15082.
    ab € 0,666*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.