Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM UADAA90-2 USB-ADAPTER, 2.0 TYP-A-ST./TYP-A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668488
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     UADAA90-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L-COM, UADAA90-2, 2668488, 266-8488
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    USB904
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.