Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
WALSIN WR06X1R5 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R5 5% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2669410
Hersteller:
Walsin
Herst.-Nr.:
WR06X1R5 JTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
WR Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
-200ppm/°C bis +400ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.8 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
1.5 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
WALSIN
,
WR06X1R5 JTL
,
2669410
,
266-9410
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00072*
Preis gilt ab 37.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00136*
€ 0,00162
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00117*
€ 0,00139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00101*
€ 0,0012
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00095*
€ 0,00113
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00091*
€ 0,00108
pro Stück
ab 37500000 Stück
€ 0,00072*
€ 0,00086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR06X1R5 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R5 5% 0.1W 0603
Multicomp
MCWR06X1R5 JTL
ab € 0,00092*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR06X1R5 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R5 5% 0.1W 0603
Multicomp
MCWR06X1R5 JTL
ab € 0,00082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen