Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X4751FTL DICKSCH.WIDERSTAND 4K75 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2669769
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X4751FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X4751FTL, 2669769, 266-9769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00255*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00396*
    € 0,00471
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00391*
    € 0,00465
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00325*
    € 0,00387
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00319*
    € 0,0038
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X4751FTL
    ab € 0,00382*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X4751FTL
    ab € 0,00245*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08054K75FKEA
    ab € 0,00735*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08054K75FKEA.
    ab € 0,00741*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.