Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO WR12X27R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2669889
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     WR12X27R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, WR12X27R0FTL, 2669889, 266-9889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00254*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00501*
    € 0,00596
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00492*
    € 0,00585
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00346*
    € 0,00412
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00325*
    € 0,00387
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0032*
    € 0,00381
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00254*
    € 0,00302
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X27R0FTL
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X27R0FTL
    ab € 0,00255*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X27R0FTL
    ab € 0,00471*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.