Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO WR06X1741FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K74 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2670665
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     WR06X1741FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.74 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, WR06X1741FTL, 2670665, 267-0665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00102*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01693*
    € 0,02015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00681*
    € 0,0081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00413*
    € 0,00491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00161*
    € 0,00192
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00145*
    € 0,00173
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00137*
    € 0,00163
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00134*
    € 0,00159
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00102*
    € 0,00121
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1741FTL
    ab € 0,00092*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1741FTL
    ab € 0,00073*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.