Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X153 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 15K 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2670957
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X153 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X153 JTL, 2670957, 267-0957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00606*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,13677*
    € 0,16276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03416*
    € 0,04065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01843*
    € 0,02193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01294*
    € 0,0154
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00858*
    € 0,01021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00803*
    € 0,00956
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00606*
    € 0,00721
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.