Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X4751FTL DICKSCH.WIDERSTAND 4K75 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671044
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X4751FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X4751FTL, 2671044, 267-1044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00401*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03754*
    € 0,04467
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01462*
    € 0,0174
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00962*
    € 0,01145
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00592*
    € 0,00704
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00577*
    € 0,00687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00564*
    € 0,00671
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00553*
    € 0,00658
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00401*
    € 0,00477
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X4751FTL
    ab € 0,00382*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08054K75FKEA
    ab € 0,00735*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08054K75FKEA.
    ab € 0,00741*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.