Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173114-0086 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DA-3W3, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671635
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173114-0086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DA-3W3
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 3 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 173114-0086, 2671635, 267-1635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.