Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON PEC-3/1BK WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, ENDKAPPE, 3MM, SCHW.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671917
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PEC-3/1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: Helashrink PEC
  • Gesamtlänge, metrisch: 25 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.039 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Tüllenausführung: Abschlusskappe
  • Gesamtlänge, imperial: 0.984 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.118 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, HELLERMANNTYTON, PEC-3/1BK, 2671917, 267-1917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.