| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2671959 Herst.-Nr.: 365-30105 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 5 Spenderboxen HIS-3 für schwarze 3:1-PO-Wärmeschrumpfschläuche in den Größen HIS-3/1, -6/2, -12/4 (2 Stück), -24/8, 1 Lagerregal &, 1 Schere SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, Wärmeschrumpf-Sets, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 365-30105, 2671959, 267-1959 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,83* | € 158,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,58* | € 159,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,96* | € 166,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,05* | € 180,17* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,24* | € 258,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|