Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 10314-C500-00 ENDGEHÄUSE, MDR, 14POS, 60ø, ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10314-C500-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Endgehäuse
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Kabelausgangswinkel: 60°
  • Produktpalette: 103
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3M, 10314-C500-00, 2672641, 267-2641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.