Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2380-RM RACKMONTAGE-KIT, PROGR. ELEKTR. DC-LAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2380-RM | 4U Rack Mount Kit For 3U 2380 Models
2380-RM | 4U Rack Mount Kit For 3U 2380 Models
Artikel-Nr.:
     139-2672706
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2380-RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last keithley
elektronische last
Zur Verwendung mit: Programmierbare elektronische DC-Lasten der Baureihe 2380 von Keithley
  • Produktpalette: 2380 Series
  • Art des Zubehörs: Rackmontagekit
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Rackmontagekits, KEITHLEY, 2380-RM, 2672706, 267-2706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 425,72*
    € 503,81*
    7 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 447,84*
    € 527,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 503,81*
    € 599,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 497,61*
    € 592,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 473,95*
    € 564,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 459,41*
    € 546,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 425,72*
    € 506,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keithley Instruments
    2380-500-30
    ab € 4.587,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.