Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D15VWT86 LED, ROT, 90MCD, 630NM, SMD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672846
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D15VWT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D15
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 90 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D15VWT86, 2672846, 267-2846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0847*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3209*
    € 0,38187
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.