Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D15YWT86 LED, GELB, 224MCD, 590NM, SMD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2672850
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D15YWT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D15
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 224 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D15YWT86, 2672850, 267-2850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2279
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0869*
    € 0,5924*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 1,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5924*
    € 0,70496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3738*
    € 0,44482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1548*
    € 0,18421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,962* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.