Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30115 USB-ADAPTER, 2.0 TYP-B-/TYP-A-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673186
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: Zink
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30115, 2673186, 267-3186
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,40*
    € 10,80*
    1 Tag
    31
    Frei Haus
    ab € 7,10*
    € 10,81*
    € 6,90*
    ab € 5,25*
    € 11,87*
    Lager 139
    169
    € 14,99*
    ab € 5,82*
    € 14,41*
    6 Tage
    31
    € 6,99*
    ab € 13,81*
    € 19,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299902
    ab € 1,23*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299903
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299904
    ab € 1,30*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299905
    ab € 1,27*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299907
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299908
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30150
    ab € 17,57*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30151
    ab € 18,24*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30152
    ab € 18,85*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30241M
    ab € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.