Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66208W1010T001 TRANSFORM. SPULENKÖRPER, E25/13 , 10PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673469
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66208W1010T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper e
Zur Verwendung mit: E 25/13/7 Type B66317 Series Ferrite Cores
  • Produktpalette: B66208 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator-Spulenkörper, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66208W1010T001, 2673469, 267-3469
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,57*
    1800
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 0,69*
    Lager 139
    1853
    1
    € 14,99*
    ab € 0,524*
    € 1,152*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,56*
    € 1,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B66208A2010X000
    ab € 0,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.