Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66229G0000X127 FERRITKERN, N27, E32/16/9, 2.1UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673470
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66229G0000X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 83 mm²
  • Kern: E
  • Zur Verwendung mit: SNT-Transformatoren
  • Produktpalette: B66229 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.1 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 74 mm
  • Ferritkerngröße: E32/16/9
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kernmaterialgüte: N27
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66229G0000X127, 2673470, 267-3470
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,74*
    € 1,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,562*
    € 1,202*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.