Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 20 V, 200 mW, SOD-123FL, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675159
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZT52C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 20 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZT52C20, 2675159, 267-5159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0237*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.